Hager - Angle interieur pour plinthe SL15100 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873529
Réf. Sonepar
05083087352
Réf. Fournisseur
SL1510049010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
15 mm
hauteur
100 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
angle
83...135 °
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle intérieur pour plinthe SL15100 blanc paloma