Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873604
Réf. Sonepar
05083087360
Réf. Fournisseur
SL1510079010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
100 mm
profondeur
15 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
décoration
sans
Joint couvercle pour plinthe SL15100 blanc Paloma