Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 graphite noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740894975
Réf. Sonepar
00011089497
Réf. Fournisseur
SL2008029011
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
couleur
anthracite
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9011
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
Couvercle pour plinthe SL20080 graphite noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.