Hager - Voyant LED incolore 230VAC QC passage de barre

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - incolore

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615725042

Réf. Sonepar

00010572504

Réf. Fournisseur

SVS125B

Réf. Commerciale

Hager

source lumineuse

LED

couleur de la calotte

incolore

type de tension

AC

tension assignée (Ue)

230 V

largeur en nombre de modules

1

culot de lampe

autre

puissance de la lampe max.

0.8 W

profondeur d'encastrement

62 mm

indice de protection (IP)

IP20

Voyant LED incolore 230VAC QC passage de barre

Les Atouts de l'article:

Voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. SanVis, pas de découpe de la barre et avec porte étiquette intégré