Hager - Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048782
Réf. Sonepar
05083604878
Réf. Fournisseur
TXM620D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
20
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
10
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
28750 W
puissance max. de commutation LED
450 W
puissance de sortie
2300 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie économiques tebis sont la solution d'installation domotique la plus efficace: compact grâce à ses bornes à vis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…