Hager - Kit appareillage modulaire 10 modules h150mm l350mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 10
hauteur - 150 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616132009
Réf. Sonepar
00010613200
Réf. Fournisseur
UC200
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
1
nombre d'unités de partition par rail DIN
10
hauteur
150 mm
largeur
350 mm
profondeur
15 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec rail de bus
Non
Kit appareillage modulaire 10 modules h150mm l350mm