Hager - Rail DIN réglable et inclinable L500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 505 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616139510
Réf. Sonepar
00010613951
Réf. Fournisseur
UC951
Réf. Commerciale
Hager
modèle
rail DIN 15 mm
matériau
acier
longueur
505 mm
forme de trou
anneau
hauteur
140 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
épaisseur de matériau
2 mm
Rail DIN réglable et inclinable L500