Hager - Traverse support bornier sanvis terre 2T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 250 A
hauteur - 70 mm
largeur - 69 mm
profondeur - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616130982
Réf. Sonepar
00010613098
Réf. Fournisseur
UC976S
Réf. Commerciale
Hager
courant nominal
250 A
hauteur
70 mm
largeur
69 mm
profondeur
95 mm
Traverse support bornier sanvis terre 2T