Hager - Unité équipement avec jeu de barres tétra univers cu 25x4mm 250A 1 travée h300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 250 A
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
épaisseur de rail - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616150560
Réf. Sonepar
00010615056
Réf. Fournisseur
UE21D2
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
courant assigné max.
250 A
hauteur
300 mm
largeur
250 mm
épaisseur de rail
25 mm
profondeur
110 mm
avec couvercle
Oui
distance de rail
40 mm
hauteur de rail
4 mm
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
Unité équipement avec jeu de barres tétra univers cu 25x4mm 250A 1 travée h300mm