Hager - Kit,universN,300x250mm,pour Disj. H3+ P250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 250 A
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616211346
Réf. Sonepar
05083621134
Réf. Fournisseur
UK21LH1
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'interrupteurs
1
courant de fonctionnement nominal
250 A
hauteur
300 mm
largeur
250 mm
profondeur
110 mm
avec couvercle
Oui
plaque de recouvrement en plastique
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
équipé d'un disjoncteur
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro
Non
adapté à un commutateur
Non
équipé d'un commutateur
Non
avec borne de distribution
Non
Kit,universN,300x250mm,pour Disj. H3+ P250
Les Atouts de l'article:
La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.