Hager - Rail DIN réglable Univers 2 travées pour largeur 500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 246 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616364202
Réf. Sonepar
00010636420
Réf. Fournisseur
UZ02B3
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
246 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
35 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
3 mm
Rail DIN règlable univers 2 travées pour largeur 500mm