Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611019459
Réf. Sonepar
05083101945
Réf. Fournisseur
VB418A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
4
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
775 mm
largeur
400 mm
profondeur
146 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
120 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui
résistant aux UV
Oui
Coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
Les Atouts de l'article:
Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer , rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée