Hager - Coffret encastré, Volta, 24 M, version France
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616614338
Réf. Sonepar
00010661433
Réf. Fournisseur
VU24ND
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
encastré
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
12
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
505.5 mm
largeur
348 mm
profondeur
98 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
89 mm
hauteur d'encastrement
470 mm
largeur d'encastrement
314.5 mm
profondeur intérieure
91.5 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Coffret encastré, Volta, 24 M, version France