Hager - essensya prise RJ45 Catégorie 6a STP pour Grade 3 TV Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617102285
Réf. Sonepar
05083710228
Réf. Fournisseur
WE228
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
38 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
essensya prise RJ45 Catégorie 6a STP pour Grade 3 TV Blanc