Hager - Essensya Prise TV+FM+SAT directe 1entrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617102568
Réf. Sonepar
00010710256
Réf. Fournisseur
WE256
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
autre
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
autre
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
20 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Essensya Prise TV+FM+SAT directe 1entrée