Hager - ateha prise de courant double horizontale ou verticale 2P+T complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617181327
Réf. Sonepar
05083718132
Réf. Fournisseur
WJC132
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
2
nombre de phases
4
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Oui
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
autre
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ateha prise de courant double horizontale ou verticale 2P+T complet