Hager - 1930 Inter va et vient
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bouton rotatif
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150835
Réf. Sonepar
05083715083
Réf. Fournisseur
WMV001
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bouton rotatif
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
non disponible
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
1930 Inter va et vient