Hager - cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617174824
Réf. Sonepar
05083717482
Réf. Fournisseur
WNA682
Réf. Commerciale
Hager
composition
autre
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
4
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
145 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
40 mm
cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55