Hager - Boite saillie gallery 16 modules pure

Hager - Boite saillie gallery 16 modules pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 8

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617190510

Réf. Sonepar

05083719051

Réf. Fournisseur

WXA686B

Réf. Commerciale

Hager

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

8

sens de montage

horizontal

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

16

forme

autre

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

montage transversal

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP21

largeur d'appareil

238.1 mm

hauteur d'appareil

167.1 mm

profondeur d'appareil

50.3 mm

Boite saillie gallery 16 modules pure