Hager - Enjoliveur interrupteur automatique gallery dune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 1013
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617196055
Réf. Sonepar
05083719605
Réf. Fournisseur
WXD050D
Réf. Commerciale
Hager
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
1013
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
Enjoliveur interrupteur automatique gallery dune
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.