Hager - Enjoliveur thermostat gallery titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 9006
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617196888
Réf. Sonepar
05083719688
Réf. Fournisseur
WXD315T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
impression/marquage
autre
utilisation
autre
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
Enjoliveur thermostat gallery titane
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.