Hager - Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur double
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - titane
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617198745
Réf. Sonepar
05083719874
Réf. Fournisseur
WXF615T
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
interrupteur double
type de commande
clé
nombre de bascules d'actionnement
0
mode de pose
encastré
couleur
titane
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
51.3 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
34 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules titane