Hager - Plaque gallery plastique peint 2 postes horizontale 71mm dune

Hager - Plaque gallery plastique peint 2 postes horizontale 71mm dune

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617199568

Réf. Sonepar

05083719956

Réf. Fournisseur

WXP0312

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

1013

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de fixation

autre

largeur

163 mm

hauteur

88 mm

profondeur

9.3 mm

largeur d'encastrement

163 mm

hauteur d'encastrement

88 mm

Plaque gallery plastique peint 2 postes horizontale 71mm dune