Hager - Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm rosé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - bronze
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617199872
Réf. Sonepar
05083719987
Réf. Fournisseur
WXP0542
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
bronze
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
3012
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de fixation
autre
largeur
92 mm
hauteur
159 mm
profondeur
9.3 mm
largeur d'encastrement
92 mm
hauteur d'encastrement
159 mm
Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm rosé