Hager - Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere midnight glass
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - verre
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617197212
Réf. Sonepar
05083719721
Réf. Fournisseur
WXP4112
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
verre
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de fixation
autre
largeur
163 mm
hauteur
87.7 mm
profondeur
9.3 mm
largeur d'encastrement
163 mm
hauteur d'encastrement
87.7 mm
Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere midnight glass