Hager - Witty Park borne de charge IP54 4-7kW 2xM3T2S M2TE RFID IP OCPP json pour 2 VE

Hager - Witty Park borne de charge IP54 4-7kW 2xM3T2S M2TE RFID IP OCPP json pour 2 VE

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740884501

Réf. Sonepar

05083088450

Réf. Fournisseur

XEV600C

Réf. Commerciale

Hager

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

2

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

15 kW

largeur

355 mm

hauteur

765 mm

profondeur

202 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

2

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

2

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Non

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Non

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Witty Park borne de charge double IP54 IK10 en acier Inoxidable, 2x4-7kW 1Ph 230V avec deux prises T2S et deux prises TE, équipé d'un lecteur RFID, de la communication OCPP1,6json, d'une connection 2xRJ45 et de deux compteurs MID

Les Atouts de l'article:

Pour 2 VE. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Notice util. en face avant. Pour inst. int. ou ext. murale ou sur pied. Prot. dans le pied et gestion auto d'un parc de bornes en option. Compatible opérateurs de service.