Hager - Interrupteur modulaire 2 pôles 25A à voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615511737
Réf. Sonepar
05083551173
Réf. Fournisseur
SBB225
Réf. Commerciale
Hager
fonction de commutation
disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension assignée min.
230 V
pouvoir de coupure nominal
0.529 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0.37 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Oui
couleur de la calotte
autre
source lumineuse
LED
culot de lampe
autre
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
68 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur modulaire 2 pôles 25A à voyant