Hager - Interrupteur modulaire 1 pôle 16A

Hager - Interrupteur modulaire 1 pôle 16A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615510044

Réf. Sonepar

05083551004

Réf. Fournisseur

SBN116

Réf. Commerciale

Hager

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

nombre de pôles

1

tension assignée (Ue)

230 V

tension assignée min.

230 V

pouvoir de coupure nominal

0.338 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.24 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

gris

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

68 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur modulaire 1 pôle 16A