Hager - Interrupteur modulaire 4 pôles 40A

Hager - Interrupteur modulaire 4 pôles 40A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615510198

Réf. Sonepar

05083551019

Réf. Fournisseur

SBN440

Réf. Commerciale

Hager

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

nombre de pôles

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension assignée min.

400 V

pouvoir de coupure nominal

0.846 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.6 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

autre

source lumineuse

LED

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

69 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur modulaire 4 pôles 40A