Hager - Interrupteur modulaire 4 pôles 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615510273
Réf. Sonepar
05083551027
Réf. Fournisseur
SBN480
Réf. Commerciale
Hager
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension assignée min.
400 V
pouvoir de coupure nominal
1.354 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0.96 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
69 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur modulaire 4 pôles 80A