Hager - Couvercle pour plinthe SL15100 blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740873918
Réf. Sonepar
05083087391
Réf. Fournisseur
SL151002F9010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
100 mm
profondeur
15 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9010
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
Couvercle pour plinthe SL15100 blanc Paloma