Hager - Angle exterieur pour plinthe SL15100 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873482
Réf. Sonepar
05083087348
Réf. Fournisseur
SL1510039010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
15 mm
hauteur
100 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
angle
83...135 °
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9010
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle extérieur pour plinthe SL15100 blanc paloma