Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740016490
Réf. Sonepar
05083001649
Réf. Fournisseur
SL1510039016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
15 mm
hauteur
100 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
angle
83...135 °
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9016
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle extérieur pour plinthe SL15100 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.