Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 chêne

Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 chêne

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • couleur - marron

  • modèle - capot moulé

  • partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740873550

Réf. Sonepar

05083087355

Réf. Fournisseur

SL151004D5

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

15 mm

hauteur

100 mm

couleur

marron

modèle

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

sans

matériau

plastique

angle

83...135 °

sans halogène

Oui

décoration

chêne

avec baguette de tapis

Non

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

Angle intérieur pour plinthe SL15100 chêne

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.