Hager - Embout pour plinthe SL15100 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873574
Réf. Sonepar
05083087357
Réf. Fournisseur
SL1510069011
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
15 mm
hauteur
100 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
noir
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
9011
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour plinthe SL15100 noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.