Hager - Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL15100 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 15 mm
hauteur du câble pour plinthe - 100 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740016537
Réf. Sonepar
05083001653
Réf. Fournisseur
SL151009709016
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
15 mm
hauteur du câble pour plinthe
100 mm
couleur
blanc
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9016
décoration
sans
température d'utilisation
-5...65 °C
Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL15100 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.