Hager - Piece recouvrement support d'appareillage pour plinthe SL15100 blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 15 mm
hauteur du câble pour plinthe - 100 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873680
Réf. Sonepar
05083087368
Réf. Fournisseur
SL15100AF9010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur du câble pour plinthe
15 mm
hauteur du câble pour plinthe
100 mm
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
décoration
sans
température d'utilisation
-5...65 °C
Pièce recouvrement support d'appareillage pour plinthe SL15100 blanc Paloma