Hager - Goulotte passage de plancher officea PVC rigide h 18 x l 75 RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 73 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
nombre de canaux - 4
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740138192
Réf. Sonepar
00011013819
Réf. Fournisseur
SL1807507030
Réf. Commerciale
Hager
largeur
73 mm
hauteur
18 mm
longueur
2000 mm
couleur
gris
nombre de canaux
4
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
7030
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
capacité de charge max.
2.54e+010 t
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
IP30
Goulotte passage de plancher officea PVC rigide h 18 x l 75 RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.