Hager - Couvercle pour plinthe SL20055 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740017541
Réf. Sonepar
05083001754
Réf. Fournisseur
SL200552F9016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
55 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9016
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
Couvercle pour plinthe SL20055 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.