Hager - Te, Derivation, SL20055 blanc paloma

Hager - Te, Derivation, SL20055 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur de la partie supérieure - blanc

  • matériau - plastique

  • avec baguette de tapis - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740894333

Réf. Sonepar

00011089433

Réf. Fournisseur

SL2005589010

Réf. Commerciale

Hager

profondeur du câble pour plinthe

20 mm

hauteur du câble pour plinthe

55 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

matériau

plastique

avec baguette de tapis

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

hauteur du raccordement de canal

20 mm

largeur du raccordement de canal

55 mm

raccordement de canal

canal de câblage

dérivation raccordement de canal

centré

numéro RAL

9010

décoration

sans

indice de protection (IP)

IP40

Té, Dérivation, SL20055 blanc paloma