Hager - Angle interieur variable pour plinthe SL20080 bl. paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895163
Réf. Sonepar
00011089516
Réf. Fournisseur
SL2008049010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
80 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
angle
83...135 °
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 bl. paloma