Hager - Adapteur, SL20080/EK 40040, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur de la partie supérieure - autre
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222297
Réf. Sonepar
00011022229
Réf. Fournisseur
SL20080819011
Réf. Commerciale
Hager
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
couleur de la partie supérieure
autre
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
hauteur du raccordement de canal
80 mm
largeur du raccordement de canal
20 mm
raccordement de canal
canal angulaire
dérivation raccordement de canal
centré
numéro RAL
9011
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
Adapteur, SL20080/EK 40040, noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.