Hager - Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur - blanc
garnissage - prise de courant de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895675
Réf. Sonepar
00011089567
Réf. Fournisseur
SL200809609010
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
couleur
blanc
garnissage
prise de courant de protection
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
température d'utilisation
5...60 °C
Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp