Hager - Piece de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20115 blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 115 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740873864
Réf. Sonepar
05083087386
Réf. Fournisseur
SL20115AF9010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
115 mm
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
décoration
sans
température d'utilisation
5...60 °C
Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20115 blanc Paloma