Hager - Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 4
couleur - gris
mode de pose - autre
courant nominal - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615643209
Réf. Sonepar
00010564320
Réf. Fournisseur
SN320
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
4
couleur
gris
mode de pose
autre
courant nominal
20 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
type de chargeur USB
autre
nombre de modules (construction modulaire)
4
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7044
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
400 V
fréquence
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
62 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N