Hager - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
diamètre d'ouverture - 29.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049857139330
Réf. Sonepar
05083713933
Réf. Fournisseur
SRA01505
Réf. Commerciale
Hager
modèle
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In
150 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
2.5 VA
diamètre d'ouverture
29.5 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
hauteur de l'ouverture
20...20 mm
largeur de l'ouverture
29.5...29.5 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
Les Atouts de l'article:
transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.