Hager - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 400/5A 5VA Classe 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
diamètre d'ouverture - 28 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049857250004
Réf. Sonepar
05083725000
Réf. Fournisseur
SRI04005
Réf. Commerciale
Hager
modèle
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In
400 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
diamètre d'ouverture
28 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
hauteur de l'ouverture
28...28 mm
largeur de l'ouverture
40...40 mm
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 400/5A 5VA Classe 1
Les Atouts de l'article:
transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.