Hager - Sonnerie modulaire 8-12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
volume - 85 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615712127
Réf. Sonepar
00010571212
Réf. Fournisseur
SU212
Réf. Commerciale
Hager
tension nominale
12 V
volume
85 dB
couleur du boîtier/corps
gris
type de tonalité
tonalité continue
mode de pose
encastré
type de courant
AC
consommation d'électricité
0.33 A
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
transfo incorporé
Non
Sonnerie modulaire 8-12V