Hager - Sonnerie modulaire 230V

Hager - Sonnerie modulaire 230V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 85 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615712134

Réf. Sonepar

00010571213

Réf. Fournisseur

SU213

Réf. Commerciale

Hager

tension nominale

230 V

volume

85 dB

couleur du boîtier/corps

gris

type de tonalité

tonalité continue

mode de pose

encastré

type de courant

AC

consommation d'électricité

0.03 A

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

non traité

transfo incorporé

Non

Sonnerie modulaire 230V