Hager - Domovea expert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface multiple
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618502350
Réf. Sonepar
05083850235
Réf. Fournisseur
TJA470
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface multiple
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
6
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
500
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
24...24 V
type de tension
DC
puissance absorbée
10 W
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Domovea expert
Les Atouts de l'article:
Domovea, c'est la liberté de pouvoir proposer la solution la plus adéquate à vos clients. Domovea basic vous permet de proposer une solution accessible en prix avec l'essentiel des usages. Domovea expert s'adressera à vos clients premium en proposant des
Les Atouts de la gamme:
Domovea, la solution de gestion du bâtiment par hager !
L’offre domovea se décline en 2 versions :
- Basic
- Expert
Quand la version Basic sera plutôt adaptée aux habitations modestes, la version expert permettra quant à elle de réaliser des chantiers plus complexes, en résidentiel comme en petit tertiaire.
Que ce soit sur la version Basic ou la version Expert, domovea permet de remonter et d’interfacer jusqu’à 25a produits radios KNX et 250 produits KNX filaires.
A cela s’ajoute les autres produits connectés compatibles avec domovea.
Grâce au serveur domovea, vous pouvez gérer :
- Les éclairages (ON/OFF, variation, couleurs, blanc chaud à blanc froid)
- Le chauffage (eau chaude, électrique, pompe à chaleur)
- Les ouvrants (volets, portails, portillons, porte de garage).
- La gestion de l’alarme (Hager sepio)
- La gestion des IOT (google home, amazon alexa, sonos, thermostat TADO, station météo Netatmo)
- Jusqu’à 50 caméras ONVIF
Paramétrage sur Hager Pilot :
- Application tablette et PC dédiée au paramétrage de domovea avec des produits hager compatibles
- Détection automatique des produits présents sur l’installation
- Création automatique des liens KNX des produits
- Intégration des IOT
- Gestion des droits d’accès
- Création de l’architecture multi-marques
- Fonctions avancées disponibles
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100